DKC-COMBITECH - SCZ5200182 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 100 ZS - 5200182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
10 ST
EAN
8033603017085
Artikelnummer
SCZ5200182
Herstellernummer
5200182
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


