DKC-COMBITECH - SCZ5200219 C5 RIDUZIONE CX 400-300 H 100 ZS - 5200219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603017177
Artikelnummer
SCZ5200219
Herstellernummer
5200219
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


