DKC-COMBITECH - SCZ5200232 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 100 ZS - 5200232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603017238
Artikelnummer
SCZ5200232
Herstellernummer
5200232
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


