DKC-COMBITECH - SCZ5200235 C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 100 ZS - 5200235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603017269
Artikelnummer
SCZ5200235
Herstellernummer
5200235
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


