Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5200255 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 100 ZS - 5200255

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5200255 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 100 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603017375

Artikelnummer

SCZ5200255

Herstellernummer

5200255

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione sinistra 400-200.