DKC-COMBITECH - SCZ5200263 C5 RIDUZIONE SX 500-400 H 100 ZS - 5200263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603017429
Artikelnummer
SCZ5200263
Herstellernummer
5200263
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige



