DKC-COMBITECH - SCZ5201002 C5 CURVA PIANA 45 200X100 VB CONF - 5201002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603017610
Artikelnummer
SCZ5201002
Herstellernummer
5201002
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


