DKC-COMBITECH - SCZ5201021 C5 DERIVAZ. PIANA T 150X100 VB CONF - 5201021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603017726
Artikelnummer
SCZ5201021
Herstellernummer
5201021
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


