DKC-COMBITECH - SCZ5201061 C5 CURVA SALITA 90 150X100 VB CONF - 5201061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603017962
Artikelnummer
SCZ5201061
Herstellernummer
5201061
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva salita 90°. Acciaio verniciato Blu elettrico.


