DKC-COMBITECH - SCZ5201081 C5 CURVA DISCESA 90 150X100 VB CONF - 5201081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603018082
Artikelnummer
SCZ5201081
Herstellernummer
5201081
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Curva discesa 90°. Acciaio verniciato Blu elettrico.


