DKC-COMBITECH - SCZ5201162 C5 T SALITA A COPERCHIO 200X100 VB - 5201162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603018532
Artikelnummer
SCZ5201162
Herstellernummer
5201162
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7035
Werkstoffgüte:
sonstige


