DKC-COMBITECH - SCZ5201333 C5 FASCIA IP 44 200 X.100 VB - 5201333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603019010
Artikelnummer
SCZ5201333
Herstellernummer
5201333
Hersteller
DKC
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
65 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


