Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203000 C5 CURVA PIANA 45 100X100 ZC - 5203000

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203000 C5 CURVA PIANA 45 100X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603020597

Artikelnummer

SCZ5203000

Herstellernummer

5203000

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.