Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203024 C5 DERIVAZ. PIANA T 400X100 ZC - 5203024

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203024 C5 DERIVAZ. PIANA T 400X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603020764

Artikelnummer

SCZ5203024

Herstellernummer

5203024

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione piana a T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.