DKC-COMBITECH - SCZ5203025 C5 DERIVAZ. PIANA T 500X100 ZC - 5203025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603020771
Artikelnummer
SCZ5203025
Herstellernummer
5203025
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


