DKC-COMBITECH - SCZ5203026 C5 DERIVAZ. PIANA T 600X100 ZC - 5203026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603114821
Artikelnummer
SCZ5203026
Herstellernummer
5203026
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


