DKC-COMBITECH - SCZ5203036 C5 DER PIANA LATERALE T 600X100 ZC - 5203036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603114838
Artikelnummer
SCZ5203036
Herstellernummer
5203036
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremita' "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremita' delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuita' elettrica.


