Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X100 ZC - 5203043

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203043 C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603020870

Artikelnummer

SCZ5203043

Herstellernummer

5203043

Hersteller

DKC

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.