Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203110 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 100X100 ZC - 5203110

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203110 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 100X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021280

Artikelnummer

SCZ5203110

Herstellernummer

5203110

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba sx. Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.