Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203111 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 150X100 ZC - 5203111

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203111 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 150X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021297

Artikelnummer

SCZ5203111

Herstellernummer

5203111

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5203111 - C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 150X100 ZC