Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203152 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X100 ZC - 5203152

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203152 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend quer

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021501

Artikelnummer

SCZ5203152

Herstellernummer

5203152

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend quer

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio è presente una bordatura continua suifianchi. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.