Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203181 C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 100 ZC - 5203181

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203181 C5 GIUNTO SNODO VERTICALE H. 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021679

Artikelnummer

SCZ5203181

Herstellernummer

5203181

Hersteller

DKC

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

220 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto che consente di effettuare snodi orizzontali.