Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203182 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 100 ZC - 5203182

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203182 C5 GIUNTO SNODO ORIZZONTALE H. 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603007574

Artikelnummer

SCZ5203182

Herstellernummer

5203182

Hersteller

DKC

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Verbindungsart:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

65 mm

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.