Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203211 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 100 ZC - 5203211

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203211 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021716

Artikelnummer

SCZ5203211

Herstellernummer

5203211

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 200-150.