Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203235 C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 100 ZC - 5203235

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203235 C5 RIDUZIONE DX 300-200 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021860

Artikelnummer

SCZ5203235

Herstellernummer

5203235

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 400-200.