Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203239 C5 RIDUZIONE DX 400-300 H 100 ZC - 5203239

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203239 C5 RIDUZIONE DX 400-300 H 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603021884

Artikelnummer

SCZ5203239

Herstellernummer

5203239

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 500-200.