Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5203274 C5 TESTATA CHIUSURA 400X100 ZC - 5203274

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5203274 C5 TESTATA CHIUSURA 400X100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603115026

Artikelnummer

SCZ5203274

Herstellernummer

5203274

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.