DKC-COMBITECH - SCZ5203275 C5 TESTATA CHIUSURA 500X100 ZC - 5203275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603115033
Artikelnummer
SCZ5203275
Herstellernummer
5203275
Hersteller
DKC
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


