Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5204083 C5 CURVA DISCESA 90 300X100 VG CONF - 5204083

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5204083 C5 CURVA DISCESA 90 300X100 VG CONF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603022577

Artikelnummer

SCZ5204083

Herstellernummer

5204083

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

200 mm

Farbe:

grau

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

RAL-Nummer:

7035

Curva discesa 90°. Acciaio verniciato RAL 7035