Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250013 C5 CURVA PIANA 90 200X50 ZS - 5250013

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250013 C5 CURVA PIANA 90 200X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025080

Artikelnummer

SCZ5250013

Herstellernummer

5250013

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.