Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250019 C5 CURVA PIANA 90 50X50 CONF. ZS - 5250019

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250019 C5 CURVA PIANA 90 50X50 CONF. ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603108349

Artikelnummer

SCZ5250019

Herstellernummer

5250019

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.