DKC-COMBITECH - SCZ5250031 C5 DER PIANA LATERALE T 100X50 ZS - 5250031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603025202
Artikelnummer
SCZ5250031
Herstellernummer
5250031
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


