DKC-COMBITECH - SCZ5250045 C5 DERIVAZ. PIANA A X 400X50 ZS - 5250045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603025318
Artikelnummer
SCZ5250045
Herstellernummer
5250045
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


