Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250053 C5 CURVA SALITA 45 200X50 ZS - 5250053

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250053 C5 CURVA SALITA 45 200X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025363

Artikelnummer

SCZ5250053

Herstellernummer

5250053

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva salita 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.