DKC-COMBITECH - SCZ5250084 C5 CURVA DISCESA 90 300X50 ZS - 5250084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603025585
Artikelnummer
SCZ5250084
Herstellernummer
5250084
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein


