Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250092 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X50 ZS - 5250092

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250092 C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603116399

Artikelnummer

SCZ5250092

Herstellernummer

5250092

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva discesa 90° inversione di piano. Acciaio zincato Sendzimir.