Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250101 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 100X50 ZS - 5250101

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250101 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 DX 100X50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603116450

Artikelnummer

SCZ5250101

Herstellernummer

5250101

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Curva discesa 90° sghemba dx. Acciaio zincato Sendzimir.