DKC-COMBITECH - SCZ5250243 C5 RIDUZIONE CX 200-100 H 50 ZS - 5250243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603025837
Artikelnummer
SCZ5250243
Herstellernummer
5250243
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


