Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250246 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 50 ZS - 5250246

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250246 C5 RIDUZIONE CX 300-150 H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025868

Artikelnummer

SCZ5250246

Herstellernummer

5250246

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione centrale 300-200.