DKC-COMBITECH - SCZ5250263 C5 RIDUZIONE DX 200-100 H 50 ZS - 5250263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603025950
Artikelnummer
SCZ5250263
Herstellernummer
5250263
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


