Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5250264 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 50 ZS - 5250264

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5250264 C5 RIDUZIONE DX 200-150 H 50 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 50 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603025967

Artikelnummer

SCZ5250264

Herstellernummer

5250264

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

50 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione destra 300-100.