DKC-COMBITECH - SCZ5250283 C5 RIDUZIONE SX 200-100 H 50 ZS - 5250283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603026070
Artikelnummer
SCZ5250283
Herstellernummer
5250283
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


