DKC-COMBITECH - SCZ5250286 C5 RIDUZIONE SX 300-150 H 50 ZS - 5250286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603026100
Artikelnummer
SCZ5250286
Herstellernummer
5250286
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


