DKC-COMBITECH - SCZ5253020 C5 DERIVAZ. PIANA T 50X50 ZC - 5253020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 50 mm
Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8033603028586
Artikelnummer
SCZ5253020
Herstellernummer
5253020
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
50 mm
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


