DKC-COMBITECH - SCZ5280000 C5 CURVA PIANA 45 80X80 ZS - 5280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603031968
Artikelnummer
SCZ5280000
Herstellernummer
5280000
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


