Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280005 C5 CURVA PIANA 45 400X80 ZS - 5280005

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280005 C5 CURVA PIANA 45 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032019

Artikelnummer

SCZ5280005

Herstellernummer

5280005

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.