Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280017 C5 CURVA PIANA 90 600X80 ZS - 5280017

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280017 C5 CURVA PIANA 90 600X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032118

Artikelnummer

SCZ5280017

Herstellernummer

5280017

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.