DKC-COMBITECH - SCZ5280020 C5 DERIVAZ. PIANA T 80X80 ZS - 5280020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 80 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603032125
Artikelnummer
SCZ5280020
Herstellernummer
5280020
Hersteller
DKC
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
80 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremità "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


