DKC-COMBITECH - SCZ5280030 C5 DER PIANA LATERALE T 80X80 ZS - 5280030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 80 mm
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8033603032200
Artikelnummer
SCZ5280030
Herstellernummer
5280030
Hersteller
DKC
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
80 mm
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.


