Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5280035 C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 ZS - 5280035

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5280035 C5 DER PIANA LATERALE T 400X80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603032255

Artikelnummer

SCZ5280035

Herstellernummer

5280035

Hersteller

DKC

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.